Beli isolasi nitto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  2. NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    atribut:
    • Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.23
    • Adhesive Strength: 2.7N/10mm
    • Tensile Strength: 67.4N/10mm
    • Working Temperature Range: -10 to 105degrees
  3. NITTO Vinyl Tape Lead Free Type No. 21S (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    NITTO Vinyl Tape Lead Free Type No. 21S (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Wiring work. For insulation of machine tools.
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Length (m): 20
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 90
  4. NITTO Double Tape Removable And Strong No.5000Ns (Isolasi Bolak Balik)
    Mulai

    Rp149.900

    NITTO Double Tape Removable And Strong No.5000Ns (Isolasi Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Nitto No.5000NS adalah double tape yang terbuat dari kain non-woven yang fleksibel dan kuat, dilengkapi dengan lem akrilik yang dapat merekat pada berbagai macam permukaan. No. 5000NS menawarkan kekuatan tarik yang tinggi sehingga tidak robek saat dikopek dan tidak meninggalkan residu lem pada permukaan yang ditempelkan meskipun sudah ditempel dalam waktu yang lama. Isolasi ini dapat dipakai dan dikopek kembali, sangat cocok dipakai untuk barang yang perlu didaur ulang. Dapat dipakai pada:- Plate logam, plate plastik, dan busa.- Bantalan dan bahan penyegelan dalam: printer, mesin fotokopi, televisi, peralatan kantor, dan peralatan rumah tangga.- Barang yang perlu di lepas pasang.
    atribut:
    • Specification: With release paper
    • Color: White
    • Weight (g): 181.2
    • Tape Width (mm): 25
    • Base Material: Nonwoven fabric
    • Tape Length (m): 20
    • Tape Thickness (mm): 0.16
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Power (N/10mm): 8.55
    • Tensile Strength (N/10mm): 20
    • Adhesive Force (N/20mm): 16
    • Holding Power (mm/hour): 2
  5. NITTO Vinyl Tape (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp89.900

    NITTO Vinyl Tape (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    -Vinyl tape for outdoor use.-Please use to protect self-adhesive tape No.11/No.15.-Terminal processing and connection of outdoor wire cables.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Width (mm): 19
    • Thickness (mm): 0.2
  6. Union Cup Brush Steel Wire (CA) (Sikat Mangkok)
    21%
    Mulai

    Rp43.900

    Union Cup Brush Steel Wire (CA) (Sikat Mangkok)
    Deskripsi:
    CA-Type Cup Brushes (electric tools), Aggressive type.
  7. NICHIFU Bare Crimp Sleeve for Copper Wire (E Type) Ring Sleeve
    Mulai

    Rp129.900

    NICHIFU Bare Crimp Sleeve for Copper Wire (E Type) Ring Sleeve
    atribut:
    • Type: Bare crimp sleeve
    • Overall Length: 10.5mm
    • Sleeve Shape: Ring sleep
    • Material (Terminal): Oxygen-free copper (electric tin plating)
  8. NITTO Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Mulai

    Rp78.900

    NITTO Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.1
    • Backing Material: Japanese Paper
  9. monotaro Tempat Sampah/Tong Sampah Injak 15L (Trash Bin)
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Tempat Sampah/Tong Sampah Injak 15L (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Ofissu, public facilities, hospitals, schools, in the trash at the factory
    atribut:
    • Kind of lid: Pedal
    • Material: polypropylene
    • Capacity (L): About 15
    • Dimensions (mm): 270x255x345
    • Color: beige
    • Lid Type: Pedal type
  10. NITTO Double Tape Coated 501F Series (Isolasi Bolak Balik)
    Mulai

    Rp48.900

    NITTO Double Tape Coated 501F Series (Isolasi Bolak Balik)
    Deskripsi:
    -Since the small difference of viscosity in adhesive strength, a double-sided tape with wide use range.-With moderate sticky feeling, and easy to paste.
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness: 0.16mm
  11. NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    59%
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE), Adhesive:Silicone
    • Color: Gray
    • Length (m): 10
    • Specification: UL Standard product
  12. NITTO Vinyl Tape De-lead Type (Lakban Listrik)
    BARU
    39%
    Mulai

    Rp40.900

    NITTO Vinyl Tape De-lead Type (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    An environmental measure product that does not use lead (Pb) of heavy metals which are hazardous substances. (lead free)Excellent in electrical insulation.There are few terminal peeling and wiring work can be reliably done.Excellent cold resistance, and viscosity does not decrease even at -10°C.
    atribut:
    • W x L (mm x m): 19 x 20
  13. Union Wire Cup Brush CC Series (Sikat Mangkok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

  14. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  15. Tesa Tape Electric Insulating PVC Tape
    Mulai

    Rp199.900

    Tesa Tape Electric Insulating PVC Tape
    Deskripsi:
    -Excellent in hand cuttability, and can-sealing and wiring construction work can be efficient.-For electric wiring work.-For packing complex shape items.-For can sealing such as drum cans.-Various bundling, fixing, identification.
    atribut:
    • Thickness: 0.2mm
  16. Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Kotak (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

  17. NACHI TAPE Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI TAPE Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    atribut:
    • Size (inch): 3/4
    • Length (m): 20
    • Color: Black
  18. NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Deskripsi:
    PVC Electrical Tape berfungsi untuk melindungi kabel dari arus pendek listrik, sehingga dapat memberikan keawetan lebih lama pada peralatan elektronik.Dilengkapi dengan sertifikasi UL sehingga membuat tape ini menjadi grade tertinggi di kelasnya.
    atribut:
    • Dimension (WxL) (mmxm): 19x20
Daftar Harga isolasi nitto Terbaru November 2026
NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp8.900
NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric InsulationRp119.900
NITTO Vinyl Tape Lead Free Type No. 21S (Lakban Listrik)Rp43.900
NITTO Double Tape Removable And Strong No.5000Ns (Isolasi Bolak Balik)Rp149.900
NITTO Vinyl Tape (Lakban Listrik)Rp89.900
Union Cup Brush Steel Wire (CA) (Sikat Mangkok)Rp43.900
NICHIFU Bare Crimp Sleeve for Copper Wire (E Type) Ring SleeveRp129.900
BOSCH Ceramic Diamond Cutting Disc (Mata Potong Keramik)Rp76.900
NITTO Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)Rp78.900
monotaro Tempat Sampah/Tong Sampah Injak 15L (Trash Bin)Rp289.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)